Beli alat ukur mikrometer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Insize Tubular Inside Micrometer (Alat Ukur Mikrometer Dalam)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Insize Tubular Inside Micrometer (Alat Ukur Mikrometer Dalam)
    Deskripsi:
    Tubular Inside Micrometer> Graduation 0.01 mm> Accuracy: (6+L/50) L= maximum measuring length (mm)> Optional accessary : setting ring (code 6312)
  2. Insize Point Micrometer
    Mulai

    Rp2.199.900

    Insize Point Micrometer
    Deskripsi:
    Point Micrometer > Measure the web thickness of drills, small grooves and keyways> Graduation 0.01 mm> Ratchet stop> Carbide tips> Supplied with setting standard (except 0-25 mm)
  3. KO-KEN Impact Socket 12400A
    Mulai

    Rp139.900

    KO-KEN Impact Socket 12400A
    atribut:
    • Outlet Corner: 1/4inch
    • Socket Form: 6 corners
  4. Kennedy Outside Micrometer
    Mulai

    Rp969.900

    Kennedy Outside Micrometer
    Deskripsi:
    Kennedy External Micrometer with
    atribut:
    • Resolution: 0.01 mm
    • Graduations: 0.01 mm
    • Parallelism: 2+L/100 mm
    • Type: External Micrometer
    • Flatness: 0.6 mm
  5. Insize Inside Micrometer (Alat Ukur Mikrometer Dalam)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Insize Inside Micrometer (Alat Ukur Mikrometer Dalam)
    Deskripsi:
    These digital 3-point micrometers are IP-rated for use on shop floors where dust, debris, water, coolant, and other fluids are present and may pose a contamination risk. Select micrometers have SPC output capability.
  6. Insize Outside Micrometer Metric (Alat Ukur Mikrometer Luar)
    Mulai

    Rp639.900

    Insize Outside Micrometer Metric (Alat Ukur Mikrometer Luar)
    Deskripsi:
    - Graduation 0.01 mm/0.0001 Inch- Carbide measuring faces- Meet DIN863- Supplied with setting standard ( expect 0-25mm/0-1 Inch)
  7. Shinwa Rules Termometer Digital
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    Shinwa Rules Termometer Digital
    Deskripsi:
    - Pengguna dapat membaca suhu dari jauh.- Terdapat fungsi hold.- HI/LOW alarm berbunyi bip ketika menyentuh suhu yang sudah diset.- Probe sensor untuk mengukur suhu internal.- Sudah termasuk klip dan stand untuk digunakan dalam berbagai macam posisi.- Sudah termasuk tutup untuk melindungi ujung probe.- Untuk berbagai macam penggunaan seperti memasak, perawatan fasilitas, eksperimen, atau yang lainnya.
    atribut:
    • Volume: 1 unit
    • Temperature Range (°С): -50 to 90
  8. Mitutoyo Digital Outside Micrometer
    Mulai

    Rp2.799.900

    Mitutoyo Digital Outside Micrometer
    Deskripsi:
    The Mitutoyo IP65 rated coolant-proof micrometer’s ratchet stop thimble mechanism provides a constant measuring force on the spindle to ensure accurate, repeatable measurements. The combination of the ratchet thimble and speeder enables a rapid spindle feed when measuring widely different dimensions, as well as, easier one-handed measurements.
    atribut:
    • Resolution (mm): 0.001
  9. Mitutoyo Outside Micrometer Digit
    Mulai

    Rp1.799.900

    Mitutoyo Outside Micrometer Digit
    Deskripsi:
    Micrometer dengan layar penghitung angka untuk pembacaan yang lebih mudah jika dibandingkan dengan tipe garis. Micrometer ini bisa disetarakan dengan micrometer digital dengan layar konvensional
  10. Mitutoyo Outside Micrometer with Interchangeable Anvil
    Mulai

    Rp3.999.900

    Mitutoyo Outside Micrometer with Interchangeable Anvil
    atribut:
    • Graduation (mm): 0.01
    • Intechg Anvils (mm): 0, 25, 50, 75, 100, 125
    • Range (mm): 0-150
  11. KRISBOW Mikrometer Digital
    Mulai

    Rp1.599.900

    KRISBOW Mikrometer Digital
    atribut:
    • Dimensions (mm): 145x60x30
    • Material: Steel
    • Accuracy (mm): ± 0.002
    • Range (mm): 0-25
    • Resolution (mm): 0.001
  12. Insize Three Points Internal Micrometer (Alat Ukur Mikrometer Dalam)
    Mulai

    Rp6.299.900

    Insize Three Points Internal Micrometer (Alat Ukur Mikrometer Dalam)
    Deskripsi:
    Three Points Internal Micrometer> Ratchet stop> Carbide measuring faces> Supplied with setting rings and extension rods > 6-12 mm : graduation 0.0001mm12-300 mm: graduation 0.005 mm> Optional accessory: setting ring (code 6312)
  13. KO-KEN Impact Socket 10400M
    Mulai

    Rp37.999.900

    KO-KEN Impact Socket 10400M
    atribut:
    • Socket Form: 6 corners
  14. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
Daftar Harga alat ukur mikrometer Terbaru October 2026
KRISBOW Outside MicrometerRp369.900
Mitutoyo Outside Micrometer MetricRp579.900
Insize Tubular Inside Micrometer (Alat Ukur Mikrometer Dalam)Rp1.599.900
Insize Point MicrometerRp2.199.900
KO-KEN Impact Socket 12400ARp139.900
Kennedy Outside MicrometerRp969.900
Oxford Precision Interchangeable Anvil MicrometerRp12.999.900
Insize Inside Micrometer (Alat Ukur Mikrometer Dalam)Rp1.499.900
Insize Outside Micrometer Metric (Alat Ukur Mikrometer Luar)Rp639.900
Shinwa Rules Termometer DigitalRp959.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)